Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 23CA237 Kabelclip selbstklebend 23CA237 Bündel-Ø-Bereich 1 bis 7mm Weiß 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V904493
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     23CA237
EAN/GTIN:
     4260732284611
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
Dieses selbstklebenden Kabelhalter mit 3M Klebefläche sind die simple und kostengünstige Lösung für die Organisation und Fixierung von Kabeln und Leitungen. Der verwendete 3M Kleber hat eine hohe Klebekraft und hält die Halter fest an Ort und Stelle. Diese Kabelclips sind vielseitig und passen zu verschiedenen Kabelgrößen bzw. Kabelarten. Das umfangreiche 50-Stück-Set bietet viel Inhalt, um Kabel, Leitungen, Schläuche, Lichterketten uvm. sauber zu positionieren.
Features:
Selbstklebende Kabelhalter mit sehr starker Klebekraft (3M Klebefläche)
Vorratspackung mit 50 Stück Inhalt
Geeignet für Kabel, Leitungen und Schläuche bis ca. 7 mm Durchmesser
Lieferumfang:
50 x Kabelclips Weiß, selbstklebend
Weitere Informationen:
Höhe:
8.8 mm
Länge:
14.2 mm
Breite:
13.6 mm
Herst.-Teilenr.:
23CA237
Typ:
23CA237
Befestigungsart:
selbstklebend
Bündel-Ø (max.):
7 mm
Bündel-Ø (min.):
1 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Kabelclip
Weitere Suchbegriffe: Quadrios, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 8,51*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,73*
€ 8,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,51*
€ 10,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,36*
€ 9,95
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,27*
€ 9,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,82*
€ 9,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,17*
€ 8,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1146* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.