Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic MSE-8+ Party Lautsprecher akkubetrieben 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V876963
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     13107019
EAN/GTIN:
     4026397724233
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Mobiles 8"-PA-System mit Akkubetrieb, Lichteffekten, Bluetooth und Mikrofon. Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; mobilen Einsatz; Home entertainment.
Lieferumfang:
MSE-8+ Akku Partylautsprecher + Mikrofon + Fernbedienung + Knopfzelle + XLR Kabel + Netzkabel/Stromkabel + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
380 mm
Länge:
235 mm
Breite:
247 mm
Akku-Laufzeit (max.):
4.5 h
Gewicht:
6 kg
Stromversorgung:
akkubetrieben
Leistung (max.):
25 W
Besonderheiten:
inkl. Mikrofon + Bluetooth + Eingebauter Lichteffekt
Produkt-Art:
Party Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, pa boxen omnitronic, disco lautsprecher, Omnitronic, MSE-8+, Mobile Lautsprecher, Mobile Partyboxen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 152,25*
€ 189,88*
Lager 615
Frei Haus
ab € 142,01*
€ 189,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,88*
€ 225,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,96*
€ 208,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,69*
€ 198,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,88*
€ 192,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,50*
€ 187,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,01*
€ 168,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.