Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant G40411/06 Tulip Solar-Außenstandleuchte, Wegeleuchte 3W Warmweiß Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V870563
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G40411/06
EAN/GTIN:
     4004353437908
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
Entdecke die Tulip LED Außensockelleuchte eine gelungene Verbindung von zeitgemäßem Design und fortschrittlicher Technologie für deinen Außenbereich! Mit einer Höhe von 52 cm setzt diese schwarze Sockelleuchte nicht nur ästhetische Akzente, sondern bietet auch innovative Funktionen, um deinen Eingangsbereich oder Garten zu illuminieren. Diese Leuchte nutzt Sonnenenergie effizient, wandelt sie in Strom um und funktioniert unabhängig von konventionellen Stromquellen umweltfreundlich und energieeffizient. Der integrierte Bewegungsmelder schaltet die Leuchte automatisch ein, wenn Bewegung erkannt wird, und sorgt so für ein sicheres und bequemes Ambiente in deinem Außenbereich. Wähle zwischen verschiedenen Modi für optimale Beleuchtung. Ob Standard, energiesparend oder konstantes Licht die Tulip LED Sockelleuchte passt sich deinen Bedürfnissen an. Mit IP44-Schutz trotzt die Tulip Sockelleuchte den Elementen und verleiht deiner Einfahrt, Terrasse oder dem Garten eine moderne Note.
Features:
Leistung= 3 W
Lichtstrom Gesamt= 430 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß
Lieferumfang:
Leuchte + Montagematerial + Handblatt
Weitere Informationen:
Leistung:
3 W
Höhe:
520 mm
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP44
Durchmesser:
160 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED-Modul
Raum:
Terrasse/Sitzbereich + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
Edelstahl + Kunststoff
Betriebsspannung:
4 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lampen-Besonderheiten:
Inkl. Bewegungsmelder
Lichtstrom Gesamt:
430 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
Solar-Außenstandleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Schutzklasse:
III
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 52,39*
€ 69,62*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 49,02*
€ 69,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.