Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant G40411/06 Tulip Solar-Außenstandleuchte, Wegeleuchte 3 W Warmweiß Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3060928-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G40411/06
EAN/GTIN:
     4004353437908
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
Brilliant G40411/06 Tulip Solar-Außenstandleuchte,Wegeleuchte 3 W Warmweiß Schwarz

Tulip LED Außensockelleuchte mit Solar und Bewegungsmelder 52cm schwarz

Leistung= 3 W
Lichtstrom Gesamt= 430 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß

Entdecke die Tulip LED Außensockelleuchte eine gelungene Verbindung von zeitgemäßem Design und fortschrittlicher Technologie für deinen Außenbereich! Mit einer Höhe von 52 cm setzt diese schwarze Sockelleuchte nicht nur ästhetische Akzente, sondern bietet auch innovative Funktionen, um deinen Eingangsbereich oder Garten zu illuminieren. Diese Leuchte nutzt Sonnenenergie effizient, wandelt sie in Strom um und funktioniert unabhängig von konventionellen Stromquellen umweltfreundlich und energieeffizient. Der integrierte Bewegungsmelder schaltet die Leuchte automatisch ein, wenn Bewegung erkannt wird, und sorgt so für ein sicheres und bequemes Ambiente in deinem Außenbereich. Wähle zwischen verschiedenen Modi für optimale Beleuchtung. Ob Standard, energiesparend oder konstantes Licht die Tulip LED Sockelleuchte passt sich deinen Bedürfnissen an. Mit IP44-Schutz trotzt die Tulip Sockelleuchte den Elementen und verleiht deiner Einfahrt, Terrasse oder dem Garten eine moderne Note.

Ausstattung:
SOLAR - Nutzt Sonnenenergie, wandelt sie effizient in Strom um und betreibt die Leuchte umweltfreundlich unabhängig von herkömmlichen Stromquellen.
BEWEGUNGSMELDER - Damit du nicht mehr im Dunkeln stehst ist die Leuchte mit einem bequemen Bewegungsmelder ausgestattet. Gleich mit mehreren Modi für mehr Individualität
SPRITZWASSERSCHUTZ - Diese Leuchte ist mit der Schutzart IP44 ausgezeichnet und ist damit bestens gerüstet für den Außenbereich - auch dort, wo der Witterungsschutz nicht so hoch ist.
NEUESTE LED TECHNOLOGIE - Die moderne LED Leuchte ist dank neuester LED-Technik sehr energieeffizient und überzeugt zugleich durch ihre hohe Langlebigkeit

Technische Daten:
Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 4 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Lampen-Besonderheiten: Inkl. Bewegungsmelder · Leistung: 3 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED-Modul · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 430 lm · Material: Edelstahl,Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 520 mm · Produktabmessung, Ø: 160 mm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: III · Stil (Lampen): Modern/Design · Weitere technische Daten: Akkus: 1x IFR18650 Li-Ion

Lieferumfang:
Leuchte,Montagematerial,Handblatt

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 160 mm x 520 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
160 mm
Produktabmessung, Höhe:
520 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
430 lm
Leistung (Leuchmittel):
3 W
Marke:
Brilliant
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED-Modul
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtfarben:
Warmweiß
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Inkl. Bewegungsmelder
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Edelstahl | Kunststoff
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Haus/Garage | Gehwegbeleuchtung
Stil (Lampen):
Modern/Design
Lichtstrom Gesamt:
430 lm
Betriebsspannung:
4 V
Leistung:
3 W
Lichtfarbe:
3000 K
Schutzklasse:
III
Produkt-Art:
Solar-Außenstandleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 52,25*
€ 69,68*
€ 4,00*
ab € 48,96*
€ 69,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.