Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant G40406/06 Garvina Solar-Außenstandleuchte, Wegeleuchte 3W Warmweiß Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V870533
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G40406/06
EAN/GTIN:
     4004353437748
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
Erschaffe eine einladende Atmosphäre im Freien mit unserer Garvina Außensockelleuchte. Diese moderne und stilvolle Leuchte kombiniert anspruchsvolles Design mit innovativer Technologie, um deinem Außenbereich eine warme und sichere Beleuchtung zu verleihen. Die Außensockelleuchte nutzt leistungsstarke Solarpaneele, um Sonnenenergie effizient zu erfassen und in helles LED-Licht zu verwandeln. Der integrierte Bewegungsmelder sorgt dafür, dass die Leuchte aktiviert wird, wenn sie gebraucht wird, was nicht nur Energie spart, sondern auch die Sicherheit erhöht. Mit einer Höhe von 45 cm ist die Garvina Außensockelleuchte ein elegantes Statement und bietet gleichzeitig eine ideale Beleuchtung für Wege, Eingangsbereiche oder Gartenflächen. Ihr schlankes Design fügt sich harmonisch in die Umgebung ein. Die kabellose Installation macht die Anbringung der Leuchte zum Kinderspiel. Durch die Solar-Technologie entfällt die Notwendigkeit von Stromkabeln, wodurch die Montage stressfrei und unkompliziert wird.
Features:
Leistung= 3 W
Lichtstrom Gesamt= 430 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß
Lieferumfang:
Leuchte + Montagematerial + Handblatt
Weitere Informationen:
Leistung:
3 W
Höhe:
450 mm
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP44
Gewicht:
911 g
Durchmesser:
210 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED-Modul
Raum:
Terrasse/Sitzbereich + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
Edelstahl + Kunststoff
Betriebsspannung:
4 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lampen-Besonderheiten:
Inkl. Bewegungsmelder
Lichtstrom Gesamt:
430 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
Solar-Außenstandleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Schutzklasse:
III
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 52,25*
€ 69,67*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 49,29*
€ 69,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.