Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant G40406/06 Garvina Solar-Außenstandleuchte, Wegeleuchte 3 W Warmweiß Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3060925-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G40406/06
EAN/GTIN:
     4004353437748
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
Brilliant G40406/06 Garvina Solar-Außenstandleuchte,Wegeleuchte 3 W Warmweiß Schwarz

Garvina Außensockelleuchte mit Solar und Bewegungsmelder 45cm schwarz matt

Leistung= 3 W
Lichtstrom Gesamt= 430 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß

Erschaffe eine einladende Atmosphäre im Freien mit unserer Garvina Außensockelleuchte. Diese moderne und stilvolle Leuchte kombiniert anspruchsvolles Design mit innovativer Technologie, um deinem Außenbereich eine warme und sichere Beleuchtung zu verleihen. Die Außensockelleuchte nutzt leistungsstarke Solarpaneele, um Sonnenenergie effizient zu erfassen und in helles LED-Licht zu verwandeln. Der integrierte Bewegungsmelder sorgt dafür, dass die Leuchte aktiviert wird, wenn sie gebraucht wird, was nicht nur Energie spart, sondern auch die Sicherheit erhöht. Mit einer Höhe von 45 cm ist die Garvina Außensockelleuchte ein elegantes Statement und bietet gleichzeitig eine ideale Beleuchtung für Wege, Eingangsbereiche oder Gartenflächen. Ihr schlankes Design fügt sich harmonisch in die Umgebung ein. Die kabellose Installation macht die Anbringung der Leuchte zum Kinderspiel. Durch die Solar-Technologie entfällt die Notwendigkeit von Stromkabeln, wodurch die Montage stressfrei und unkompliziert wird.

Ausstattung:
SOLAR - Nutzt Sonnenenergie, wandelt sie effizient in Strom um und betreibt die Leuchte umweltfreundlich unabhängig von herkömmlichen Stromquellen
BEWEGUNGSMELDER - Damit du nicht mehr im Dunkeln stehst ist die Leuchte mit einem bequemen Bewegungsmelder ausgestattet. Gleich mit mehreren Modi für mehr Individualität
SPRITZWASSERSCHUTZ - Diese Leuchte ist mit der Schutzart IP44 ausgezeichnet und ist damit bestens gerüstet für den Außenbereich - auch dort, wo der Witterungsschutz nicht so hoch ist.
NEUESTE LED TECHNOLOGIE - Die moderne LED Leuchte ist dank neuester LED-Technik sehr energieeffizient und überzeugt zugleich durch ihre hohe Langlebigkeit

Technische Daten:
Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 4 V · Gewicht: 911 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Lampen-Besonderheiten: Inkl. Bewegungsmelder · Leistung: 3 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED-Modul · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 430 lm · Material: Edelstahl,Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 450 mm · Produktabmessung, Ø: 210 mm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: III · Weitere technische Daten: Akkus: 1x IFR18650 Li-Ion

Lieferumfang:
Leuchte,Montagematerial,Handblatt

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 210 mm x 450 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
210 mm
Produktabmessung, Höhe:
450 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
430 lm
Leistung (Leuchmittel):
3 W
Marke:
Brilliant
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED-Modul
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtfarben:
Warmweiß
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Inkl. Bewegungsmelder
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Edelstahl | Kunststoff
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Haus/Garage | Gehwegbeleuchtung
Lichtstrom Gesamt:
430 lm
Betriebsspannung:
4 V
Leistung:
3 W
Lichtfarbe:
3000 K
Schutzklasse:
III
Gewicht:
911 g
Produkt-Art:
Solar-Außenstandleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 52,12*
€ 69,89*
€ 4,00*
ab € 48,90*
€ 69,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.