Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman Litze K/MOW 1 x 0.20mm² Bunt 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V86399
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     K/MOW
EAN/GTIN:
     5410329217679
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze awg24 weiss
litze
Schaltlitzen-Set mit verschiedenen Farben und längen in PVC AWG24 flexibel die bis max. 60V und 4.3A betrieben werden dürfen bei 5 respektive 10m länge
Features:
Velleman K/MOW K/MOW
1 x 0.20 mm²
Inhalt: 1 Set
Lieferumfang:
in weiss, blau, braun, grün, gelb, orange, grau, violet an 5m Stücken + in schwarz, rot an 10m Stücken
Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
Nennspannung:
750 V
Herst.-Teilenr.:
K/MOW
Typ:
K/MOW
Halogenfrei:
Nein
Kabeltyp:
Eindrahtkabel
Herstellerfarbe:
Bunt
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 0.20 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.20 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze awg24, Velleman, Schaltlitze
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
76
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,74*
€ 14,08*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,92*
€ 14,08*
1 Tag
25
pro Satz
€ 14,99*
ab € 10,45*
€ 16,74*
1 Tag
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,54*
€ 25,02*
6 Tage
13
pro Stück
€ 6,99*
ab € 23,14*
€ 31,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,92* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.