| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V855043 Herst.-Nr.: 40640101 EAN/GTIN: 4013902664245 |
| |
|
| | |
| Abzweigkasten, mit Schutzart IP66/IP67/IP69, Nennquerschnitt 6 mm², zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (Ammoniakbeständigkeit), DNV (Klasse: Schiffe & Offshore-Anlagen), Ausschlagmembranen, M20/M32, (1 rückseitig, 7 seitlich), außenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und ungeschütztem Außenbereich, grau, Ui=1000 V AC, ohne Klemmen. Lieferumfang: Beigefügtes Zubehör: + 4 Doppelmembranstutzen IP66 M32 Dichtbereich 13 - 21 mm + Deckelverliersicherung Weitere Informationen: | | Höhe: | 75 mm | Länge: | 127 mm | Farbe: | grau | Breite: | 127 mm | Schutzart: | IP66 + IP67 + IP69 | Herstellerfarbe: | Grau | Produkt-Art: | Abzweigkasten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,77* | € 15,50* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 16,35* | € 23,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|