Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller ZERO SMOG SHIELD PRO Lötrauchabsaugung 230V 20W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V853983
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     FT91019299
EAN/GTIN:
     4003019448302
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
lötdampfabsorber
Willkommen in einer neuen Ära der Elektronikfertigung, in der saubere Luft nicht nur ein Vorteil, sondern eine Verpflichtung ist. Sie ist die treibende Kraft für höhere Produktivität, gesündere Mitarbeiter und bessere Ergebnisse. Das State-of-the-Art ZeroSmog Shield Pro Lötrauchabsaugsystem wurde entwickelt, um Ihren individuellen Arbeitsplatz zu revolutionieren. Atmen Sie saubere Luft an Ihrem Arbeitsplatz, während Sie an Ihrem Lötprojekt arbeiten - mit dem Weller ZeroSmog Shield Pro, einer vollwertigen Filtereinheit, die Ihre Arbeitsumgebung sauber und frisch hält. Dank des kompakten Designs und der Stapelbarkeit mit Lötstationen können Sie Ihren Arbeitsbereich perfekt optimieren. Sie können tief durchatmen und sich voll und ganz auf Ihre Lötarbeit konzentrieren.
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Länge:
269.50 mm
Breite:
212 mm
Gewicht:
2 kg
Max. Geräusch-Entwicklung:
59 dBA
Betriebsspannung:
230 V
Leistung (max.):
20 W
Kategorie:
Lötrauchabsaugung
Produkt-Art:
Lötrauchabsaugung
Weitere Suchbegriffe: Weller, ZERO SMOG SHIELD PRO, Lötzubehör, lötdampfabsaugung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 241,09*
€ 302,26*
Frei Haus
ab € 249,58*
€ 302,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,26*
€ 359,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,47*
€ 349,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 290,63*
€ 345,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,30*
€ 315,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,97*
€ 299,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,09*
€ 286,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
FT91000047
ab € 15,55*
Zubehör
Weller Tools
FT91000045
ab € 14,52*
Zubehör
Weller Tools
T0058764710
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.