Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 0201010350165 Holzschraube 3.5mm 16mm T-STAR plus Stahl WIROX 1000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V838193
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0201010350165
EAN/GTIN:
     4003530113857
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Der SPAX-typische Antrieb T-STAR plus ist ein sogenannter Innensechsrund. Durch diese Form vergrößert sich die Angriffsfläche bei unserem T-STAR plus, und die T-STAR plus-Bits sitzen optimal im Schraubenkopf. Die bestmögliche Kraftübertragung von Schrauber auf Schraube durch T-STAR plus ermöglicht ein zügiges Arbeiten, und das wesentlich effizienter als bei allen anderen Antrieben.

Dass Schraubverbindungen bei Bedarf auch gut aussehen können, dafür ist unsere Universalschraube mit Halbrundkopf (Panhead) ein Beispiel. Der kugelförmige Schraubenkopf mit T-STAR plus oder Kreuzschlitz Z -Antrieb eignet sich für die sichtbare Befestigung von Metallbeschlägen auf Holz, die Kopfunterseite liegt flach am Metall an. Die WIROX-Oberfläche passt sich dabei an die Farbe der jeweiligen silberfarbenen Metallbeschläge an.


Im Gegensatz zum Teilgewinde erstreckt sich das Vollgewinde über die gesamte Schraubenlänge. Je mehr Gewindegänge eine Schraube hat, desto größer sind die Zug- und Druckkräfte, die darüber von Schraube auf Holz abgeleitet werden können. Unsere Vollgewindeschrauben werden vor allem für hochbelastbare Holzverbindungen eingesetzt.

Der Begriff 4CUT steht für die vierkantige Ausformung der Schraubenspitze. Diese Kanten verdrängen die Holzfasern während des Eindrehens und schaffen Platz für den Kerndurchmesser der Schraube. Der Spreizdruck, den der Kern im Holz ausübt, wird so reduziert und ein Aufspleißen des Holzes in Randnähe verhindert. Auch das nötige Drehmoment des Akkuschraubers wird verringert, da der Kern der Schraube sich nicht ins Holz „quetschen“ muss.

Mit WIROX hat SPAX eine Beschichtung entwickelt, die der Verzinkung in Sachen Korrosionsschutz weit überlegen ist. Bei WIROX wird kein Chrom(VI) eingesetzt, die Schrauben sind auch nach Jahren im nicht direkt bewitterten Außenbereich genauso belastbar, dazu auch umweltverträglich. WIROX Schrauben sind für alle offenen Bauwerke ohne direkte Bewitterung wie Carports oder Pergolen erste Wahl, für direkte Witterungsbeanspruchungen wie bei Terrassen empfehlen wir unsere Schrauben in der rostfreien Edelstahlvariante.
Lieferumfang:
1000 Stück, Universalschraube, 3,5 x 16 mm, Vollgewinde, Halbrundkopf, T-STAR plus T15, 4CUT, WIROX - 0201010350165
Weitere Informationen:
Ø:
3.5 mm
Länge:
16 mm
Durchmesser:
3.5 mm
Material:
Stahl
Antrieb:
T-STAR plus
Material-Eigenschaft:
WIROX
Kopfform:
Halbrundkopf
Produkt-Art:
Holzschraube
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0106*
€ 0,0148*
12 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0103*
€ 0,0158*
3 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,013*
€ 0,0179*
8 Tage
10000
1000
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,016*
€ 0,0222*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,32*
€ 14,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,13*
€ 16,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,48*
€ 13,66
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,11*
€ 13,22
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,60*
€ 12,61
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 10,42*
€ 12,40
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 10,32*
€ 12,28
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01032* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066308001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
Zubehör
SPAX International
5000009192159
ab € 0,978*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.