|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-V836223 Herst.-Nr.: HMIP-HAP+153412A0 EAN/GTIN: 4064161319902 |
| |
|
|  |  |
 | Set bestehend aus: 1 x Homematic IP Access Point und 1 x Heizkörperthermostat - basic.
Der Home Control Access Point verbindet das Smartphone über die Homematic IP-Cloud mit den Homematic IP-Produkten. Erweiterung und Kombination der Installation mit Homematic IP Wired Geräten über den Homematic IP Wired Access Point möglich.
Der Homematic IP Heizkörperthermostat - basic ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und hilft aktiv beim Energiesparen. Der smarte Regler ersetzt konventionelle Heizkörperthermostate, wodurch Energieeinsparungen von bis zu 30 % erreicht werden können.
Der Thermostat wird ohne Eingriff in das Heizungssystem und ohne Werkzeug am Heizkörper montiert. Die Stromversorgung übernehmen zwei AA-Batterien, welche Energie für ca. 2 Jahre liefern können. Der Heizkörperthermostat ist dank voreingestelltem Heizprofil sofort einsatzfähig - dieses lässt sich bei Bedarf jederzeit manuell anpassen. Pro Tag sind individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen möglich. So heizt Homematic IP bestimmte Räume nur dann, wenn wirklich Bedarf besteht. Die Einrichtung kann flexibel am Gerät selbst, per Homematic IP App (in Verbindung mit dem Homematic IP Access Point) oder über eine browserbasierte Oberfläche (in Verbindung mit einer Zentrale CCU3) vorgenommen werden. Alternativ kann der smarte Thermostat auch ohne Zentrale betrieben werden.
Über die App lässt sich der Heizkörperthermostat in ein umfassendes Smart-Home-System integrieren. Die Cloud-Lösung ermöglicht zum Beispiel die Einstellung der Temperatur zu jeder Zeit von jedem Ort. Wer die Daten lieber lokal im Heimnetzwerk wissen will, aber dennoch von den Vorteilen eines Smart-Home-Systems profitieren möchte, kann auf die Einrichtung über die Zentrale CCU3 zurückgreifen (nicht mehr kompatibel mit der Zentrale CCU2). Features: Hausautomatisierung per Smartphone und Tablet Hohe Sicherheit dank umfassender AES-Verschlüsselung Besonders zuverlässiges IP-Funkprotokoll auf 868-MHz-Basis Ersetzt einfach herkömmliche Heizkörperthermostate Ermöglicht Heizkostenersparnis von bis zu 30 % Individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag Lieferumfang: Homematic IP Access Point + Steckernetzteil + Netzwerkkabel + Montagematerial + Bedienungsanleitung + Homematic IP Heizkörperthermostat - basic + Adapter Danfoss RA + Stützring + Montagematerial + 2 x 1,5 V LR6/Mignon/AA Batterie + Bedienungsanleitung. Hinweise: Hinweise zur Einrichtung und Steuerung der Geräte über die Homematic IP App, wofür der Homematic IP Access Point notwendig ist. Im Smart Home mit dem Homematic IP Access Point oder der Zentrale CCU3: (nicht mehr kompatibel mit der Zentrale CCU2) - Konfiguration und Steuerung über die kostenlose Homematic IP Smartphone-App oder die lokale Bedienoberfläche WebUI - Kombination mit einer Vielzahl von Homematic IP Geräten für erweiterten Funktionsumfang.
nicht mehr kompatibel mit der Zentrale CCU2 Weitere Informationen:  |  | Datenaustausch: | bidirektional | Schutzart: | IP20 | Anwendungsbereich: | Sicherheit + Heizen + Licht + Sicherheit | Datenübertragung (Smart Home): | Funk | Funkstandard (Smart Home): | Hersteller-Spezifisch | Frequenz: | 868 MHz | Cloud-Anbindung: | Google Home | Stromversorgung: | netzbetrieben | Serie: | Homematic IP | Max. Reichweite im Freifeld: | 150 m | Basisstation: | Erforderlich, enthalten | Produkt-Art: | Zentrale |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Automatik Heizkörperthermostat, Elektronischer Heizkörperregler, Elektronisches Heizkörperthermostat, Elektronisches Thermostatventil, Energiespar Heizkörperthermostat, Funk-Heizkörperregler, Funk-Heizkörperthermostat, Funk-Thermostatkopf, Heizkörperregler, Heizkörperthermostat, Heizungsthermostat, Thermostatkopf, SmartHome Heizkörperregler, SmartHome Heizkörperthermostat, SmartHome Heizregler, SmartHome Heizthermostat, SmartHome Heizungsregler, SmartHome Heizungsthermostat, Smartes Heizkörperthermostat, SmartHome Zentrale, smarthome zentrale, Homematic IP, Access Point+HmIP-eTRV-B 2, HeizhörperThermostat |
|  |  |
| |