Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-V834753 Herst.-Nr.: 56587EU EAN/GTIN: 6941057455877 |
| |
|
|  |  |
 | Ab ins Wasser mit dem Baby-Sicherheitsring „Pool School Deluxe Baby Float“ von Intex! Mit dem 79 x 79 cm großen Schwimmsessel macht der erste Ausflug ins Wasser bereits den Kleinsten (bis 15 kg) so richtig Spaß. Durch den quadratischen Außen- und Innenring, den vier Luftkammern und dem 0,30 mm starkem Vinyl ist Stabilität und Sicherheit garantiert. Der windelgerecht gestaltete Sitz und die Rückenlehne sorgen für Bequemlichkeit. Im Lieferumfang ist ein Reparaturflicken enthalten. Geeignet für Kinder im Alter von 1 bis 2 Jahren. Features: Windelgerechter Sitz und Rückenlehne Geeignet für Kinder von 1 bis 2 Jahren Bis 15 kg Weitere Informationen:  |  | Länge: | 790 mm | Breite: | 790 mm | Empfohlenes Mindestalter: | 12 Mon. | Tragkraft: | 15 kg | Altersklasse: | ab 1 Jahr |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 4,54* | € 7,15* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 4,72* | € 7,42* |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 4,58* | € 7,42* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|