Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex Intex POOL SCHOOL DELUXE BABY FLOAT 56587EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3065702-BP
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     56587EU
EAN/GTIN:
     6941057455877
Suchbegriffe:
Aufblasbarer Pool
Aufblaspool
Kinder-Planschbecken
Kinder-Pool
Intex Intex POOL SCHOOL DELUXE BABY FLOAT 56587EU

Intex POOL SCHOOL DELUXE BABY FLOAT

Windelgerechter Sitz und Rückenlehne
Geeignet für Kinder von 1 bis 2 Jahren
Bis 15 kg

Ab ins Wasser mit dem Baby-Sicherheitsring „Pool School Deluxe Baby Float“ von Intex! Mit dem 79 x 79 cm großen Schwimmsessel macht der erste Ausflug ins Wasser bereits den Kleinsten (bis 15 kg) so richtig Spaß. Durch den quadratischen Außen- und Innenring, den vier Luftkammern und dem 0,30 mm starkem Vinyl ist Stabilität und Sicherheit garantiert. Der windelgerecht gestaltete Sitz und die Rückenlehne sorgen für Bequemlichkeit. Im Lieferumfang ist ein Reparaturflicken enthalten. Geeignet für Kinder im Alter von 1 bis 2 Jahren.

Technische Daten:
Empfohlenes Mindestalter (min.): 12 Mon. · Produktabmessung, Breite: 790 mm · Produktabmessung, Länge: 790 mm · Tragkraft: 15 kg

Weitere Informationen:
Tragkraft:
15 kg
Abmessungen:
(L x B) 790 mm x 790 mm
Produktabmessung, Länge:
790 mm
Produktabmessung, Breite:
790 mm
Empfohlenes Mindestalter (min.):
12 Mon.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 7,19*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 4,73*
€ 7,46*
€ 4,00*
ab € 4,59*
€ 7,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.