Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita VC011GZ Akku-Rucksackstaubsauger ohne Akku, ohne Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V810613
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     VC011GZ
EAN/GTIN:
     0197050001733
Suchbegriffe:
Akku Rucksacksauger
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Leistungsfähiger Akku-Rucksackstaubsauger zur Reinigung und Staubbeseitigung. Ein starker Akku-Rucksackstaubsauger mit 40 V max.-Antrieb. Mit komfortablen Gurten und teleskopierbarem Saugrohr, um mobiles Arbeiten leichter zu machen.
Features:
,
Filtersystem=HEPA-Filter
Volumen Auffangbehälter=6 l

Lieferumfang:
40G19-0 Alu-Teleskoprohr mit Aufstecksicherung
140G26-3 Handrohr mit Aufstecksicherung gebogen
166116-2 Schlauchklemme
191C26-2 Filtersack
191C30-1 Filtersack permanent
191G86-8 Boden- und Teppichdüse
198919-6 Fugendüse
199453-9 Saugschlauch mit Schaftrohraufnahme
Weitere Informationen:
Höhe:
526 mm
Länge:
301 mm
Farbe:
weiß + schwarz + blau
Breite:
185 mm
Gewicht:
9.5 kg
Saugkraft-Regelung:
vierstufige Saugkrafteinstellung und umschaltbarer Bodendüse für Hartböden und Teppich
Auffangbehälter:
6 l
Akkuspannung:
40 V
Filtersystem:
HEPA-Filter
Saugtechnologie:
Trocken
Stromversorgung:
akkubetrieben
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Herstellerfarbe:
Weiß + Schwarz + Petrol
Luftdurchsatz:
2.4 m³/min
Staubsauger-Besonderheiten:
ohne Akku + ohne Ladegerät
Betriebsspannung (Details):
40 V
Produkt-Art:
Akku-Rucksackstaubsauger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 333,71*
€ 419,63*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 339,88*
€ 426,75*
Lager 615
Frei Haus
ab € 340,37*
€ 426,75*
Frei Haus
ab € 356,69*
€ 444,30*
Frei Haus
ab € 360,56*
€ 448,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,75*
€ 507,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,35*
€ 501,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 421,16*
€ 501,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,77*
€ 472,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,28*
€ 447,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,37*
€ 405,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.