Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel J-P-T Polzahl Gesamt 15 Rastermaß: 5mm 1-967623-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V731351
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-967623-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse tyco amp
buchsengehäuse

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 3
Polzahl Gesamt: 15
Lieferumfang:
Ohne Kontakte
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
26.2 mm
Länge:
23 mm
Farbe:
gelb
Breite:
26.5 mm
Herst.-Teilenr.:
1-967623-3
Bauform:
Buchse, gerade
Isolationsmaterial:
PBT GF
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
3
Anschluss:
Crimpen
RM:
5 mm
Polzahl je Reihe:
5
Herstellerfarbe:
Gelb
Industrieverpackung:
Nein
Querschnitt:
2.5 mm²
Max. Temperatur:
+110 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
PBT GF
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
15
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, J-P-T, tyco, tyco electronics
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,91*
€ 1,43*
1 Tag
35
3
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,44*
1
€ 5,90*
ab € 0,74*
€ 2,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
967633-1
ab € 0,176*
Sonstiges
TE Connectivity
539737-2
ab € 492,75*
Sonstiges
TE Connectivity
1-967628-3
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.