Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel J-P-T Polzahl Gesamt 15 Rastermaß: 5 mm 1-967628-3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1005479-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-967628-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse tyco amp
buchsengehäuse
TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel J-P-T Polzahl Gesamt 15 Rastermaß: 5 mm 1-967628-3 1 St.

J-P-T Flachstecker-Gehäuse

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 3
Polzahl Gesamt: 15

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 3 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Gelb · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Polzahl Gesamt: 15 · Polzahl je Reihe: 5 · Produktabmessung, Breite: 35.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 32.8 mm · Produktabmessung, Länge: 24.7 mm · Querschnitt (max.): 2.50 mm² · Rastermaß: 5 mm · Serie (Steckverbinder): J-P-T · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stiftform: Rechteckig · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Lieferumfang:
Ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 24.7 x 35.5 x 32.8 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Höhe:
32.8 mm
Produktabmessung, Länge:
24.7 mm
Produktabmessung, Breite:
35.5 mm
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
15
Farbe:
gelb
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
J-P-T
Herst.-Teilenr.:
1-967628-3
Typ (Hersteller-Typ):
J-P-T
Rastermaß:
5 mm
Querschnitt (max.):
2.50 mm²
Polzahl je Reihe:
5
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
3
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+120 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 1-967628-3, J-P-T, tyco, tyco electronics
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,62*
€ 3,01*
Lager 102
38
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,02*
7 Tage
63
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,02*
€ 28,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
967633-1
ab € 0,176*
Sonstiges
TE Connectivity
1-967623-3
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.