Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktsicherung Pole: 15 J-P-T 967633-1 TE Connectivity Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1005497-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     967633-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TE Connectivity
967633-1
J-P-T
135-8470
Kontaktsicherung Pole: 15 J-P-T 967633-1 TE Connectivity Inhalt: 1 St.

Kontaktsicherung

Kontaktsicherung für J-P-T Timer Gehäuse und Flachsteckergehäuse.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TE Connectivity
Polzahl Gesamt:
15
Herst.-Teilenr.:
967633-1
Typ (Hersteller-Typ):
J-P-T
Polzahl je Reihe:
5
Anzahl Reihen:
15
Pole:
15
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: tyco
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,21*
1 Tag
3902
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,236*
€ 0,494*
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,176*
€ 0,577*
Lager 102
137
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,58*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 0,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.