Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qantek Quarzkristall QC5A14.7456F12B12M SMD-4 14.7456MHz 12pF 5mm 3.2mm 0.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V709961
Hersteller:
     QANTEK
Herst.-Nr.:
     QC5A14.7456F12B12M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Quarz Oszillator
quarz halbleiter
· Gering in der Höhe, geeignet für dünne Geräte
· Keramikgehäuse und Metalldeckel gewährleisten hohe Zuverlässigkeit
· Enge Toleranz und Stabilität verfügbar
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
0.8 mm
Länge:
5 mm
Breite:
3.2 mm
Frequenz:
14.7456 MHz
Typ:
QC5A14.7456F12B12M
Montageart:
Oberflächenmontage
Frequenzstabilität:
20 + -20 ppm
Nennfrequenz:
14.7456 MHz
Ladekapazität:
12 pF
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Hersteller:
Qantek
Gehäuse:
SMD-4
Serie:
QC5A
Produkt-Art:
Quarzkristall
Weitere Suchbegriffe: Qantek, vco, txco
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,457*
€ 0,747*
1 Tag
190
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,01*
€ 1,72*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,95*
€ 15,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.