Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Qantek Quarzkristall QC5A14.7456F12B12M SMD-4 14.7456MHz 12pF 5mm 3.2mm 0.8mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146074
Hersteller:
     QANTEK
Herst.-Nr.:
     QC5A14.7456F12B12M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Quarz Oszillator
quarz halbleiter
5er Pack Qantek Quarzkristall QC5A14.7456F12B12M SMD-4 14.7456MHz 12pF 5mm 3.2mm 0.8mm 1St./Pack

· Gering in der Höhe, geeignet für dünne Geräte
· Keramikgehäuse und Metalldeckel gewährleisten hohe Zuverlässigkeit
· Enge Toleranz und Stabilität verfügbar

Typ: QC5A14.7456F12B12M
Gehäuse: SMD-4
Hersteller: Qantek
Kategorie: Quarzkristall
Nennfrequenz: 14.7456 MHz
Frequenzstabilität: 20 + -20 ppm
Breite: 3.2 mm
Höhe: 0.8 mm
Ladekapazität: 12 pF
Serie: QC5A
Betriebstemperatur (min.): -40 °C
Betriebstemperatur (max.): +85 °C
Montageart: Oberflächenmontage
Länge (Tiefe): 5 mm
Inhalt: 1 St.
Frequenz: 14.7456 MHz
Produkt-Art: Quarzkristall
Hersteller-Nr.: QC5A14.7456F12B12M
EAN: - - - - - - - - -
CSA listed, File No.: LR 115000-1 – UL listed, File No.: E202784

Weitere Suchbegriffe: Qantek, QC5A14.7456F12B12M, vco, txco, Quarz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,457*
€ 0,747*
1 Tag
190
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,53*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,71*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,95*
€ 15,74*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,74*
€ 18,73
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,46*
€ 14,83
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,00*
€ 14,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 11,26*
€ 13,40
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 11,10*
€ 13,21
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,95*
€ 13,03
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.