Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qantek Quarzkristall QC5A14.7456F12B12M SMD-4 14.7456 MHz 12 pF 5 mm 3.2 mm 0.8 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1009118-BP
Hersteller:
     QANTEK
Herst.-Nr.:
     QC5A14.7456F12B12M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Quarz Oszillator
quarz halbleiter
Qantek Quarzkristall QC5A14.7456F12B12M SMD-4 14.7456 MHz 12 pF 5 mm 3.2 mm 0.8 mm 1 St.

Quarz QC5A-Serie

· Gering in der Höhe, geeignet für dünne Geräte
· Keramikgehäuse und Metalldeckel gewährleisten hohe Zuverlässigkeit
· Enge Toleranz und Stabilität verfügbar

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Frequenzstabilität: +20 ppm,-20 ppm · Gehäuseart (Halbleiter): SMD-4 · Ladekapazität: 12 pF · Montageart: Oberflächenmontage · Nennfrequenz: 14.7456 MHz · Produktabmessung, Breite: 3.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.8 mm · Produktabmessung, Länge: 5 mm · Serie (Halbleiter): QC5A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 5 x 3.2 x 0.8 mm
Hersteller:
Qantek
Produktabmessung, Höhe:
0.8 mm
Produktabmessung, Länge:
5 mm
Produktabmessung, Breite:
3.2 mm
Marke:
Qantek
Gehäuseart (Halbleiter):
SMD-4
Serie (Halbleiter):
QC5A
Typ (Hersteller-Typ):
QC5A14.7456F12B12M
Montageart:
Oberflächenmontage
Frequenzstabilität:
+20 ppm | -20 ppm
Ladekapazität:
12 pF
Nennfrequenz:
14.7456 MHz
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Frequenz (Details):
14.7456 MHz
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Quarzkristall
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Qantek, QC5A14.7456F12B12M, vco, txco
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,457*
€ 0,737*
Lager 102
190
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,54*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,01*
€ 1,72*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,01*
€ 15,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.