Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V69615 Herst.-Nr.: MA2630 EAN/GTIN: 5013969962659 |
| |
|
| | |
| Features: Aufklappbare Fächer für Werkzeuge Hinweise: Die Lieferung erfolgt ohne dem abgebildeten Werkzeug!
Weitere Informationen: | | Tiefe: | 210 mm | Höhe: | 330 mm | Farbe: | schwarz + rot + grau | Breite: | 460 mm | Gewicht: | 3200 g | Anwendungsbereich: | Techniker | Material: | Polyester | Herstellerfarbe: | Schwarz + Rot + Grau | Produkt-Art: | Werkzeugtasche unbestückt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schultergurt, Tragegurt, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, mobiltelefon hülle, pc werkzeugkoffer, 05013969962659, CK, Magma MA2630 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 39,36* | € 55,80* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,82* | € 65,95* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 54,40* | € 74,06* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 62,43* | € 79,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,20* | € 91,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|