Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology MCP23016-I/SO Schnittstellen-IC - E-A-Erweiterungen POR I²C 400kHz SOIC-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V687231
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP23016-I/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
I2C Bus
IC Interface
Interface-IC
i2c bus
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Funktionen:
POR
Herst.-Abk.:
MCP
Typ:
MCP23016-I/SO
Interrupt-Ausgang:
Ja
Stromausgang Quelle/Senke:
25 mA
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Takt-Frequenz:
400 kHz
Anzahl I/O:
16
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
2 V
Schnittstellen:
I²C
Ausgabetyp:
Push-Pull
Hersteller:
Microchip Technology
Gehäuse:
SOIC-28
Produkt-Art:
Schnittstellen-IC - E-A-Erweiterungen
Weitere Suchbegriffe: Microchip Technology, 669-6458, ic
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27
€ 8,95*
ab € 1,69*
€ 2,37*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,55*
€ 4,09*
1
€ 5,90*
ab € 2,20*
€ 4,18*
1 Tag
1555
1
€ 14,99*
ab € 2,03*
€ 4,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.