Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip E/A-Erweiterung, 16-Kanal I2C, SOIC 28-Pin 1MHz SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip E/A-Erweiterung, 16-Kanal I2C, SOIC 28-Pin 1MHz SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-8877426
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP23016-I/SO
EAN/GTIN:
     5059040191037
Suchbegriffe:
I2C Bus
IC Interface
Interface-IC
i2c bus
Anzahl E/A-Kanäle = 16
Interface = I2C
Anzahl der Pins = 28
Gehäusegröße = SOIC
Taktfrequenz = 1MHz
Montage-Typ = SMD

Peripheriegeräte mit paralleler Schnittstelle, Microchip
Weitere Informationen:
Anzahl E/A-Kanäle:
16
Interface:
I2C
Anzahl der Pins:
28
Gehäusegröße:
SOIC
Taktfrequenz:
1MHz
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: 8877426, Halbleiter, Schnittstellen, I/O Expander, Microchip, MCP23016ISO, Semiconductors, Interface ICs, I/O Expanders
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
27
€ 8,95*
ab € 1,69*
€ 2,37*
3
€ 4,00*
ab € 2,55*
€ 4,09*
1
€ 5,90*
ab € 2,20*
€ 4,18*
1 Tag
1555
1
€ 14,99*
ab € 2,03*
€ 4,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 27 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 27 Stück
Mindestbestellmenge: 27 Stück ( entspricht € 63,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.