Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TSR 3-24150 DC/DC-Wandler, Print 24 V/DC 15 V/DC 3A Anzahl Ausgänge: 1 x Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V681091
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSR 3-24150
EAN/GTIN:
     4016138870923
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Netzteil Offene Bauform
Die neue Serie nicht isolierter TSR-3 Step-down Schaltregler eignen sich hervorragend für POL-Anwendungen. Der extrem hohe Wirkungsgrad von bis zu 95 % ermöglicht den Betrieb bei 3 A Volllast bis +50°C Umgebungstemperatur ohne Verwendung von Kühlkörpern oder erzwungener Luftkühlung. Die TSR-3 Schaltregler besitzen eine Extern Ein/Aus-Funktion und bieten eine ideale Lösung für eine Vielzahl batteriebetriebenen Applikationen.
Features:
Leistungsstarke Schaltregler
Sehr hoher Wirkungsgrad
Open Frame Aufbau mit niedriger Bauhöhe
Weite Eingangsbereiche
Einstellbare Ausgangsspannung
Extern Ein/Aus
Dauerkurzschlussfest
Niedrige Restwelligkeit
Lieferumfang:
Schaltregler
Weitere Informationen:
Höhe:
18.8 mm
Länge:
6 mm
Breite:
10.4 mm
Nennspannung:
24 V/DC
Gewicht:
2.1 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Typ:
TSR 3-24150
Anschluss:
Lötpins
Betriebstemperatur (max.):
85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Ausgangsstrom (max.):
3 A
Wirkungsgrad (max):
95 %
Gehäuse:
SIL
Ausgangsspannung:
15 V/DC
Eingangsspannung (max.):
30 V/DC
Eingangsspannung (min.):
10 V/DC
Produkt-Art:
DC/DC-Wandler, Print
Weitere Suchbegriffe: Open Frame, offene Netzteile, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Schaltregler-IC, traco dc dc wandler, platinen netzteil, TracoPower, 781-3291, Leistungsstarke Schaltregler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,97*
€ 30,99*
€ 8,95*
ab € 22,03*
€ 31,01*
€ 6,90*
ab € 25,56*
€ 34,55*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 28,57*
€ 39,29*
2 Tage
62
Frei Haus
ab € 28,19*
€ 39,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.