Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech RHT20 Luftfeuchtigkeits- und Temperaturdatenlogger 0% rF 100% rF Datenloggerfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V668203
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     RHT20
EAN/GTIN:
     0793950440209
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
Punktschreiber
Temperatur-Schreiber
USB-Schnittstelle zur einfachen Konfiguration und zum Herunterladen der Daten. Auswählbare Datenabtastrate von 1 Sek. bis 24 Std. Benutzerprogrammierbare Alarmschwellen für rF und Temperatur. LCD-Display mit den aktuellen Feuchte- und Temperaturmesswerten sowie Min/Max und Alarmstatus. Lange Akkulebensdauer. Platzieren oder montieren Sie den Datenlogger am Überwachungsstandort (Lagerbehälter, LKW, Frachtraum, Gefrierschrank, temperaturkontrollierter Raum usw.). 
Lieferumfang:
Datenlogger
Batterie
Montagehalterung
Software
Weitere Informationen:
Höhe:
31.20 mm
Länge:
94.40 mm
Breite:
48.90 mm
Gewicht:
90.7 g
Temperaturbereich:
-40 - +70 °C
Set:
1er Set
Schnittstellen:
USB
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Produkt-Art:
Luftfeuchtigkeits- und Temperaturdatenlogger
Besonderheiten:
Datenloggerfunktion
Stromversorgung:
3.6 V Lithiumbatterie
Weitere Suchbegriffe: Temperaturschreiber, datenlogger extech, datenlogger, Extech, feuchtigskeitsmesser, Schimmel-Warngeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 112,70*
€ 144,99*
€ 5,90*
ab € 112,42*
€ 145,00*
Frei Haus
ab € 119,07*
€ 147,96*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 124,37*
€ 154,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,99*
€ 172,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,41*
€ 170,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,03*
€ 169,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.