| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K0539 Herst.-Nr.: RHT20 EAN/GTIN: 4099891475307 |
| | |
|
| | |
| Feuchte- und Temperatur-Datenlogger, RHT20, extech Der RHT20 ist ein Feuchte-Temperatur-Datenlogger, der bis zu 16.000 Feuchte- und 16.000 Temperaturmesswerte mit einer vom Benutzer programmierbaren Abtastrate aufzeichnet. USB-Schnittstelle für einfache Einrichtung und Daten-Download. Wählbare Datenabtastraten von 1s bis 24h. Benutzerprogrammierbare Alarmgrenzwerte für Luftfeuchtigkeit und Temperatur. LCD zeigt die aktuellen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmesswerte sowie Min/Max- und Alarmstatus an. Lange Batterielebensdauer. Platzieren oder montieren Sie den Datenlogger an einem Überwachungsort (Lagerbehälter, Lastwagen, Frachtraum, Tiefkühltruhe, temperaturkontrollierter Raum usw.). Der Datenlogger zeichnet Temperatur und Feuchtigkeit mit der vom Benutzer eingestellten Abtastrate auf. Verbinden Sie den Datenlogger über die USB-Schnittstelle mit Ihrem PC, um die Messwerte abzurufen. Der Datenlogger zeigt die aktuelle Luftfeuchtigkeit und Temperatur sowie den Min/Max- und Alarmstatus an, so dass er jederzeit während des Aufzeichnungsvorgangs eingesehen werden kann. Komplett mit Batterie, Montagehalterung und Software. Features * USB-Schnittstelle für einfache Einrichtung und Daten-Download * Wählbare Datenabtastrate: 1 Sekunde bis 24 Stunden * Benutzerprogrammierbare Alarmgrenzwerte für RH und Temperatur * LCD zeigt aktuelle Messwerte, Min/Max und Alarmstatus an * Komplett mit 3,6-V-Lithiumbatterie, Montagewinkel mit Zahlenschloss * Enthält Windows® 2000/XP/Vista/7-kompatible Analysesoftware Weitere Informationen: | | Anzahl der Messwerte: | 16000 | Logging-Funktion: | Temperatur, Feuchte | Schnittstellen: | USB | Speicherintervall: | 1s bis 24h | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.315 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Temperaturschreiber, datenlogger extech, temperaturlogger, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Mess-Datenlogger, Messwertaufzeichnungsgerät, Messwerterfasser, Temperatur-Datenlogger, Temperatur-Logging-System, Temperaturmesswerterfasser, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Feuchte-Datenlogger, Feuchtemesswerterfasser, Feuchtigkeit-Datenlogger, Feuchtigkeitsmesswerterfasser, Luftfeuchtemesswerterfasser, Luftfeuchtigkeit-Datenlogger |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,23* | € 144,81* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 112,85* | € 144,83* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 118,49* | € 147,77* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 131,57* | € 163,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|