Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrel S 2080 Mignon (AA)-Akku NiMH 2500 mAh 1.2V 6St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V665513
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     20992517
EAN/GTIN:
     3831063426943
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
50.5 mm
Durchmesser:
14.3 mm
Alternative Bezeichnungen:
HR6 + HR06 + CEF80 + RB104358 + LR06 + AA + LR6 + AAB4E + AM3 + M + MN1500 + 815 + E91 + L
Größe:
Mignon (AA)
Typ:
S 2080
Batterie-, Akku- Gruppe:
Mignon (AA)
Technologie:
NiMH
Spannung:
1.2 V
Kapazität:
2500 mAh
Produkt-Art:
Mignon (AA)-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 49,89*
€ 71,10*
Frei Haus
ab € 54,29*
€ 71,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,10*
€ 84,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,08*
€ 82,21
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 64,78*
€ 77,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,92*
€ 74,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,02*
€ 70,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,28*
€ 64,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,89*
€ 59,37
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 8,315* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.