Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 2.1 Ah, HR6, AA, Flächenkontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 2.1 Ah, HR6, AA, Flächenkontakt
Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 2.1 Ah, HR6, AA, Flächenkontakt
Artikel-Nr.:
     4502-27K1386
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     S 2080
EAN/GTIN:
     3831063426943
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Satz mit 6 Akkus Typ AA 1,2 V /2500mAH
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Allgemeinanwendungen
Größe:
AA
IEC-Bezeichnung:
HR6
Nennkapazität:
2.1 Ah
Nennspannung:
1.2 V
sonstige Bezeichnung:
Mignon
Technologie:
Nickel-Metallhydrid
Ursprungsland:
SI
Gewicht:
0.19 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,49*
€ 71,28*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 54,51*
€ 71,33*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,33*
€ 84,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,58*
€ 82,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,65*
€ 80,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,51*
€ 75,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,62*
€ 69,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 54,51*
€ 64,87
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 9,085* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.