| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V664763 Herst.-Nr.: FA-6215-INT EAN/GTIN: 0816317006396 |
| |
|
| | |
| Der Hitzemelder FireAngel FA-6215-INT überwacht mit seiner Thermistek-Technologie permanent die Temperaturveränderungen im Raum. Der Thermodifferentialmelder der Klasse A1 hat eine Ansprechtemperatur von 54 °C bis 65 °C. Dank der auswechselbaren Batterien ist eine Wartung kinderleicht und schnell. Der Melder ist besonders geeignet für Räume mit kritischen Umgebungsbedingungen, da er resistent gegen Staub, Dämpfe und Schmutz ist. Features: Auswechselbare Batterien Thermistek-Technologie Große Test-/Stummschalttaste Selbstüberwachung und Störungsanzeige Modernes Design Weitere Informationen: | | Höhe: | 41.3 mm | Gewicht: | 165 g | Durchmesser: | 118.1 mm | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Schalldruck: | 85 | Produkt-Art: | Hitzemelder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |