Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V627331 Herst.-Nr.: TXM 015-103 EAN/GTIN: 4016138869408 |
| |
|
| | |
| Die TRACOPOWER TXM Serie bietet geschlossene Schaltnetzteile für einen weiten Einsatzbereich kostenkritischer Anwendungen. Durch die niedrige Bauhöhe und den Schraubklemmenblock ist eine einfache Installation in vielen Applikation möglich.Es gibt insgesamt 40 verschiedene Modelle mit Einfachausgang von 3.3 bis 48 VDC in neun unterschiedlichen Leistungsklassen von 15 bis 320 W. Der Universal-Netzeingang, die Konformität mit europäischen EMV-Standards sowie die Erfüllung der Niederspannungsrichtlinie (LVD) runden diese Serie ab. Features: Ultrakompaktes Metallgehäuse Economy Design Hoher Arbeitstemperatur bis +70°C Niedriger Stromverbrauch im Leerlauf < 0.5 W (bei Modellen bis 75 W) Schraubklemmenblock Kein interner Lüfter bei Modellen bis 150 W Universal-Netzeingang 90–264 VAC, 47–63 Hz Überspannungsschutz bis 300 VAC für 5 s Einstellbare Ausgangsspannung Lieferumfang: AC/DC-Schaltnetzteil Weitere Informationen: | | Leistung: | 15 W | Höhe: | 28.8 mm | Länge: | 51 mm | Breite: | 90.6 mm | Gewicht: | 165 g | Typ: | TXM 015-103 | Anschluss: | Schraubklemme | Ausgangsstrom (max.): | 4 A | Ausgangsspannung (max.): | 3.6 V/DC | Eingangsspannung (max.): | 264 V/AC | Eingangsspannung (min.): | 90 V/AC | Produkt-Art: | AC/DC-Einbaunetzteil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,66* | € 21,63* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 14,79* | € 21,64* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 17,06* | € 23,96* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 17,59* | € 25,99* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 16,12* | € 26,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|