Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung, 3,3 VDC, 4 A, 13.2 W, TXM 015-103


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromversorgung, 3,3 VDC, 4 A, 13.2 W, TXM 015-103
Stromversorgung, 3,3 VDC, 4 A, 13.2 W, TXM 015-103
Artikel-Nr.:
     4502-32C2872
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXM 015-103
EAN/GTIN:
     4099891287870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
TRACO POWER Stromversorgung, 3,3 VDC, 4 A, 13.2 W, TXM 015-103
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
3,3 VDC
Ausgangsstrom:
4 A
Breite:
51 mm
Eingangsspannungsbereich:
85-264 VAC/127-375 VDC
Länge:
79 mm
Leistung:
13.2 W
Tiefe:
28.8 mm
Wirkungsgrad:
70 %
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, traco power einbau netzteil, einbau netzteil, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,71*
€ 21,53*
€ 8,95*
ab € 14,78*
€ 21,55*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,15*
€ 23,94*
1 Tag
2
€ 5,95*
ab € 17,55*
€ 26,10*
€ 5,90*
ab € 16,06*
€ 26,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.