Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER Schaltnetzteil, AUS 3.3V dc / 4A 15W, EIN 90 → 264V ac Geschlossen, Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7703245
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXM 015-103
EAN/GTIN:
     4016138869408
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Ausgangsspannung = 3.3V dc
Ausgangsstrom = 4A
Nennleistung = 15W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 79mm
Breite = 51mm
Tiefe = 29mm
Wirkungsgrad = 71%
Temperatur min. = -20°C

TracoPower SchaltnetzteilDas 15-W-Schaltnetzteil der Serie TracoPower TXM mit einem Einfachausgang hat den Ausgangsstrom von 4 A bei 3,3 V dc. Er hat die universellen Eingangsspannungen von 88 V ac bis 264 V ac und 124 V dc bis 370 V dc. Er verfügt über ein flaches Metallgehäuse und einen Terminal Block-Anschluss mit Schraubanschluss, der die Installation in jedem Gerät erleichtert. Das Netzteil erfüllt die europäischen EMV-Normen und die Niederspannungsrichtlinie (LVD).Eigenschaften und VorteileEinstellbare Ausgangsspannung Kostenoptimierte Bauweise Der Wirkungsgrad beträgt 71 % Hohe Betriebstemperatur bis 70 °C Niedriger Stromverbrauch im lastfreien Betrieb<: 0,5 W bis zu 75 W Modelle bis zu 150 W enthalten keinen internen Lüfter Sehr kompaktes Netzteil Hält 300-V-ac-Überspannungseingang für 5 Sekunden standZertifizierungenCB-zertifiziert EN 60950-1 IEC 60950-1 UL 60950-1 UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
3.3V dc
Ausgangsstrom:
4A
Nennleistung:
15W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
79mm
Breite:
51mm
Tiefe:
29mm
Wirkungsgrad:
71%
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, traco power einbau netzteil, einbau netzteil, 7703245, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TRACOPOWER, TXM015103, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,71*
€ 21,53*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,78*
€ 21,55*
€ 6,90*
ab € 17,15*
€ 23,94*
1 Tag
2
€ 5,95*
ab € 17,55*
€ 26,10*
€ 5,90*
ab € 16,06*
€ 26,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.