Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology PIC18F2680-I/SO Embedded-Mikrocontroller SOIC-28 8-Bit 40MHz Anzahl I/O 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V615501
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F2680-I/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
MCP
Typ:
PIC18F2680-I/SO
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Takt-Frequenz:
40 MHz
Serie:
PIC® 18F
Konnektivität:
CAN + I²C + SPI + UART/USART
Kern-Prozessor:
PIC
Anzahl I/O:
25
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 8x10b
EEPROM Größe:
1 K x 8
Oszillator-Typ:
Intern
Peripheriegeräte:
Brown-out Detect/Reset + HLVD + POR + PWM + WDT
Programmspeichergröße:
64 KB (32 K x 16)
Programmspeichertyp:
FLASH
RAM-Größe:
3.25 K x 8
Kerngröße:
8-Bit
Hersteller:
Microchip Technology
Gehäuse:
SOIC-28
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Microchip Technology, microcontroller, mikro-controller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27
Frei Haus
ab € 9,08*
€ 11,75*
1
€ 5,90*
ab € 9,68*
€ 17,49*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 13,78*
€ 21,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.