Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo M012 Leistungsregler Baustein 110 V/AC, 230 V/AC 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V61350
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     M012
EAN/GTIN:
     4024028030128
Suchbegriffe:
Dimmer
halogen dimmer
dimmer
Zum Regeln von ohmschen und induktiven Lasten (z. B. Motoren, Heizungen, Handbohrmaschinen usw.) wenn diese im Phasenanschnitt geregelt werden können.
Weitere Informationen:
Höhe:
24 mm
Länge:
62 mm
Breite:
36 mm
Ausführung:
Baustein
Ausgangsstrom:
3 A
Betriebsspannung:
110 + 230 V/AC
Produkt-Art:
Leistungsregler
Ausgangsleistung:
600 W
Weitere Suchbegriffe: 04024028030128, 02050000761607, Kemo
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 13,98*
€ 22,35*
1 Tag
70
Frei Haus
ab € 16,74*
€ 24,68*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,89*
€ 25,20*
7 Tage
68
€ 6,99*
ab € 29,66*
€ 40,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.