Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-6179430 LED-Wandeinbauleuchte LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V604933
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-6179430
EAN/GTIN:
     4064161321103
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Wandeinbaulampe
Wandeinbauleuchte
Ideal für den Innengebrauch, z. B. als dekorative Treppenhausbeleuchtung. Mehrere Treppenleuchten lassen sich über die vorhandenen L/N-Anschlussklemmen in Reihe schalten.
Features:

Lichtstrom Gesamt= 45 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß

Ideal für den Innengebrauch, z. B. als dekorative Treppenhausbeleuchtung
Langlebige LED mit geringer Wärmeentwicklung
Gehäuse aus Aluminiumguss
Direkter Anschluss an das 230 V Netz.
Mehrere Treppenleuchten lassen sich über die vorhandenen L/N-Anschlussklemmen in Reihe schalten.
Akzentbeleuchtung für ein perfektes Ambiente
Dezente Abstrahlung in den Raum
Flimmerfrei
Lieferumfang:
Artikel + 2x Schrauben + Anleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
26 mm
Höhe:
86 mm
Farbe:
weiß
Breite:
86 mm
Schutzart:
IP20
Gewicht:
72 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
45 lm
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V/AC
Anzahl Leuchtmittel:
4
Herstellerfarbe:
Weiß
Leistung je Leuchtmittel:
1.2 W
Lichtstrom Gesamt:
45 lm
Bauform:
Quadratisch
Produkt-Art:
LED-Wandeinbauleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Weitere Suchbegriffe: wandeinbaulampe led, wandeinbauleuchte, einbauleuchten 230v, Sygonix, Wandlampe, Wandlicht, Wandbeleuchtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
998
Frei Haus
ab € 13,55*
€ 20,95*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,94*
€ 21,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.