Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-6179430 LED-Wandeinbauleuchte LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3089715-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-6179430
EAN/GTIN:
     4064161321103
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Wandeinbaulampe
Wandeinbauleuchte
Sygonix SY-6179430 LED-Wandeinbauleuchte LED Weiß

Sygonix LED-Waneinbauleuchte


Lichtstrom Gesamt= 45 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß

Ideal für den Innengebrauch, z. B. als dekorative Treppenhausbeleuchtung
Langlebige LED mit geringer Wärmeentwicklung
Gehäuse aus Aluminiumguss
Direkter Anschluss an das 230 V Netz.
Mehrere Treppenleuchten lassen sich über die vorhandenen L/N-Anschlussklemmen in Reihe schalten.
Akzentbeleuchtung für ein perfektes Ambiente
Dezente Abstrahlung in den Raum
Flimmerfrei

Ideal für den Innengebrauch, z. B. als dekorative Treppenhausbeleuchtung. Mehrere Treppenleuchten lassen sich über die vorhandenen L/N-Anschlussklemmen in Reihe schalten.

Ausstattung:
Gehäuse aus Aluminiumguss
Flimmerfrei
Einfaches, modernes Design
Magnetischer Wechselrahmen

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 4 · Bauform (Leuchten): Quadratisch · Betriebsspannung: 230 V/AC · Gewicht: 72 g · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung je Leuchtmittel: 1.2 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 45 lm · Material: Aluminium · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 86 mm · Produktabmessung, Höhe: 86 mm · Produktabmessung, Tiefe: 26 mm · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Einbau-Ø: 68 mm

Lieferumfang:
Artikel,2x Schrauben,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 86 x 86 x 26 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
26 mm
Produktabmessung, Höhe:
86 mm
Produktabmessung, Breite:
86 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Anzahl Leuchtmittel:
4
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Quadratisch
Leuchtfarben:
Warmweiß
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Aluminium
Lichtstrom Gesamt:
45 lm
Leistung je Leuchtmittel:
1.2 W
Betriebsspannung:
230 V/AC
Lichtfarbe:
3000 K
Gewicht:
72 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
LED-Wandeinbauleuchte
Weitere Suchbegriffe: wandeinbaulampe led, wandeinbauleuchte, einbauleuchten 230v, Sygonix, SY-6179430, Wandlampe, Wandlicht, Wandbeleuchtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
998
Frei Haus
ab € 13,57*
€ 21,27*
€ 4,00*
ab € 14,10*
€ 21,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.