Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Schottky-Diode 10MQ060NTRPBF Einzeln Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V565243
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     10MQ060NTRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
vishay diode
schottky diode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
10MQ060NTRPBF
U(RRM):
60 V
Montageart:
Leiterplattenmontage
Sperrstrom I(r):
500 nA
Sperrverzugszeit T(rr):
0 µs
Diodenkapazität C(D):
31 pF
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
60 V
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Hersteller:
Vishay
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: diode 1a, Vishay, schottkydiode, diode, dioden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,114*
€ 0,223*
1 Tag
100
50
Frei Haus
ab € 0,114*
€ 0,226*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,223*
€ 0,265
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,114*
€ 0,136
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.