Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V555291 Herst.-Nr.: 4510141S EAN/GTIN: 4044773389142 |
| |
|
| | |
| Litzeneinzelader, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau, der Geräteelektronik und in Leuchten. Darf in Rohren auf und unter Putz für Signalanlagen verwendet werden. Lieferumfang: Packung (250 m). Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Nennspannung: | 500 V | Meterware: | Nein | Herst.-Teilenr.: | 4510141S | Material (Details): | Cu Blank, feindrähtig Kl. 5 | Abgepackt: | Ja | Leiteraufbau: | Feindrähtige Kupferlitze aus blanken Kupferdrähten nach Litzenleiterklasse 5 lt. IEC 60228 | Halogenfrei: | Nein | Außen-Ø: | 2.50 mm | Besonderheiten: | Flammwidrig + Flexibel + Harmonisiert | Prüfspannung: | 2000 V | Herstellerfarbe: | Dunkelblau | Prüfzeichen: | VDE 0281 / HD 21 | Kabeltyp: | H05V-K | Isolationsmaterial: | PVC | Nennspannung U0: | 300 V | Querschnitt: | 1 x 0.50 mm² | Querschnitt (je Ader): | 0.50 mm² | Anzahl Adern: | 1 x | Produkt-Art: | Litze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 28,0275* | € 37,7975* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 6,40* | ab € 28,1225* | € 37,9725* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 29,13* | € 39,24* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 36,13* | € 48,10* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 54,81* | € 80,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,21924* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|