Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP Semiconductors MPX5100DP Drucksensor 1 St. 0 kPa bis 100 kPa THT Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     615-V540703
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MPX5100DP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Typ:
MPX5100DP
Messbereich (Druck) (max.):
100 kPa
Messbereich (Druck) (min.):
0 kPa
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C
Betriebsspannung max.:
5.25 V
Toleranz ±:
5 %
Betriebsspannung min.:
4.75 V
Betriebsspannungsbereich:
4.75 - 5.25 V
Verpackungsart:
Tray
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Anschluss:
THT
Produkt-Art:
Drucksensor
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucksensor IC, Pressure Sensor, druckmessumformer 1bar, drucksensor ic, nxp drucksensor, NXP Semiconductors, drucksensor, druck-sensor, pressuresensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.