Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics M24C02-WMN6P Speicher-IC 2 kBit 256 x 8 Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     615-V540673
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M24C02-WMN6P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
EEPROM
EEPROM-Speicher
soic eeprom
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Typ:
M24C02-WMN6P
Montageart:
Oberflächenmontage
Speichergröße (IC):
2 kBit
Organisation:
256 x 8
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Verpackungsart:
Tube
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
2.5 V
Hersteller:
STMicroelectronics
Produkt-Art:
Speicher-IC
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, STMicroelectronics, speicher ic, ic, Integrated circuit
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
900
50
€ 7,00*
ab € 0,0446*
€ 0,1435*
200
€ 6,90*
ab € 0,142*
€ 0,226*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,226*
1 Tag
4240
5
€ 14,99*
ab € 0,0909*
€ 0,2568*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,226*
€ 0,269
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,184*
€ 0,219
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,139*
€ 0,165
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Batronix
BX32P BARLINO
ab € 163,98*
Zubehör
Batronix
BX40 BAGERO
ab € 277,02*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.