Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EEPROM 2 kbit, SOIC-8, M24C02WMN6P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EEPROM 2 kbit, SOIC-8, M24C02WMN6P
EEPROM 2 kbit, SOIC-8, M24C02WMN6P
Artikel-Nr.:
     4502-64S2474
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M24C02WMN6P
EAN/GTIN:
     4099879151285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
EEPROM
EEPROM-Speicher
soic eeprom
EEPROM-Speicher CMOS. Technische Merkmale (Typ, Gehäuse, Hersteller): 24C02WMN6P, SO8, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung:
2,5-5,5 V
Speichergröße:
2 kbit
Taktfrequenz:
400 kHz
Technologie:
EEPROM
Zugriffszeit:
900 ns
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Speicherbaustein
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
900
50
€ 7,00*
ab € 0,0448*
€ 0,1434*
1 Tag
3535
5
€ 14,99*
ab € 0,0951*
€ 0,2567*
100
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,257*
Lager 4502
200
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,51*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 102,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Batronix
BX32P BARLINO
ab € 162,79*
Zubehör
Batronix
BX40 BAGERO
ab € 276,89*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.