Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAH D 20/4W 10% 1K0 D 20/4W 10% 1K0 Draht-Potentiometer 4W 1kΩ 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V526823
Hersteller:
     KRAH
Herst.-Nr.:
     D 20/4W 10% 1K0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Keramik-Drahtpotentiometer Typ KRAH-RWI D 20/4. Nennleistung: 4,0 Watt, max. Belastbarkeit: 5,0 Watt/40 °C, Ausführung: nach DIN 41474, Toleranz: ±10 %, mit 6,0 mm-Achse, Achsenlänge: 15 mm, Prüfspannung: 1000 VAC, Drehbereich: mech./elektr. 270/250°. Typ: 1K0
Features:
1 kΩ
linear
Lieferumfang:
D 20/4W 10% 1K0.
Weitere Informationen:
Breite:
18.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
D 20/4W 10% 1K0
Widerstand:
1 kΩ
Belastbarkeit:
4 W
Anschluss:
Lötöse
Achs-Ø:
6 mm
Widerstandsverlauf:
linear
Produkt-Art:
Draht-Potentiometer
Drehwinkel (elektrisch):
250 °
Drehwinkel (mechanisch):
270 °
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, potentiometer 4w, potentiometer, krah potentiometer, KRAH, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 180,66*
€ 261,86*
Lager 615
Frei Haus
ab € 202,48*
€ 261,86*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 215,92*
€ 270,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,86*
€ 311,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,23*
€ 289,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 240,85*
€ 286,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,85*
€ 266,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,65*
€ 260,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 214,19*
€ 254,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,48*
€ 240,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.