Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Drahtpotentiometer, 1 kΩ, 4 W, linear, Lötöse, D 20/4W 10% 1K0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Drahtpotentiometer, 1 kΩ, 4 W, linear, Lötöse, D 20/4W 10% 1K0
Keramik-Drahtpotentiometer, 1 kΩ, 4 W, linear, Lötöse, D 20/4W 10% 1K0
Keramik-Drahtpotentiometer, 1 kΩ, 4 W, linear, Lötöse, D 20/4W 10% 1K0
Artikel-Nr.:
     4502-74E267
Hersteller:
     KRAH
Herst.-Nr.:
     D 20/4W 10% 1K0
EAN/GTIN:
     4099879973269
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Keramik-Drahtpotentiometer Typ KRAH-RWI D 20/4. Nennleistung: 4,0 Watt, max. Belastbarkeit: 5,0 Watt/40 °C, Ausführung: nach DIN 41474, Toleranz: ±10 %, mit 6,0 mm-Achse, Achsenlänge: 15 mm, Prüfspannung: 1000 VAC, Drehbereich: mech./elektr. 270/250°. Typ: 1K0
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötöse
Ausführung:
Keramik-Drahtpotentiometer
Breite:
18.5 mm
Drehbereich (elektrisch):
250 °
Drehbereich (mechanisch):
270 °
Durchmesser der Achse:
6 mm
Länge:
20 mm
Leistung:
4 W
Montage:
gewinkelt
ohmscher Widerstand:
1 kΩ
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.01929 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, potentiometer 4w, potentiometer, krah potentiometer, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 194,76*
€ 251,37*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 183,08*
€ 251,39*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 215,96*
€ 271,13*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,39*
€ 299,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,37*
€ 295,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,72*
€ 270,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 216,33*
€ 257,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,31*
€ 240,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 192,20*
€ 228,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,08*
€ 217,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.