| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V519843 Herst.-Nr.: 72.B1.1.000.1001 EAN/GTIN: 8012823445670 |
| |
|
| | |
| Schwimmerschalter für Pumpenstationen und stark verschmutztes Wasser, 1 Wechsler für 10 A (cos phi 1). Kabellänge 10 m, Kabelmaterial Polychloropren (H07 RN-F), Max. Flüssigkeitstemperatur +45°C, Gehäusematerial Polypropylen, Max. Druck 10 BAR, Schalthysterese / Wirkungswinkel +/- 15°, Schutzart IP 68. Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 10 m | Nennspannung: | 250 V/AC | Schutzart: | IP68 | Funktion: | Füllen + Leeren | Temperaturbereich: | +45 °C (max) | Material: | PP | Kontaktart: | 1 Wechsler | Schaltstrom (max.): | 6 A | Max. Temperatur: | +45 °C | Produkt-Art: | Schwimmerschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 55,96* | € 74,35* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 60,01* | € 74,36* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 59,79* | € 74,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,21* | € 75,78* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 56,97* | € 79,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|