Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CCM20FM XLR Verbindungskabel [1x XLR-Buchse - 1x XLR-Stecker] 20.00m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V476051
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CCM20FM
EAN/GTIN:
     4250197607704
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
Die Cordial CCM Serie überzeugt durch ein optimales Preis-Leistungsverhältnis und eignet sich für den Live-Einsatz genauso wie im Studio. Die REAN Stecker schließen sauber und verlässlich und haben eine hohe Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
20 m
Kabellänge:
20.00 m
Kabel-Anwendung:
XLR
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ausführung:
Verbindungskabel
Anschluss A:
XLR-Buchse
Anschluss B:
XLR-Stecker
Produkt-Art:
XLR Verbindungskabel
Weitere Suchbegriffe: 20m xlr kabel, xlr kabel, xlr kabel cordial, Cordial, XLR-Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,12*
€ 37,11*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 26,48*
€ 37,13*
6 Tage
18
€ 6,99*
ab € 41,21*
€ 55,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.