| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V470981 Herst.-Nr.: CPM2,5MV EAN/GTIN: 4250197614665 |
| |
|
| | |
| Dieses Kabel eignet sich ferner für symmetrische Signalführungen jediglicher Art. Bspw. eIne Symmetrische Signalquelle (z.B. Groovebox mit balanced Outputs) an den symmetrischen XLR-Eingangs Ihres Mischpultes, sodass ein rauscharmer Signalfluss mit ausreichend Pegel garantiert ist. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 2.5 m | Kabellänge: | 2.50 m | Kabel-Anwendung: | XLR | Stecker-Ausführung: | gerade | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Schwarz | Ausführung: | Adapterkabel | Anschluss A: | XLR-Stecker | Anschluss B: | Klinkenstecker 6.35 mm | Produkt-Art: | XLR Adapterkabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,99* | € 27,41* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,03* | € 28,18* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,27* | € 43,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|