Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 91A1A-B28-A15L 91A1A-B28-A15L Dreh-Potentiometer Mono 2W 10kΩ 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V332711
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     91A1A-B28-A15L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Leitplastikpotentiometer
Potentiometer

Features:
10 kΩ
linear
Lieferumfang:
91A1A-B28-A15L.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
12.7 mm
Länge:
17.45 mm
Achsen-Ausführung:
Kunststoff + Glatt + Geschlitzt
Breite:
15.88 mm
Isolations-Widerstand:
1 GΩ
Schutzart:
IP40
Anschlagfestigkeit:
45 Ncm
Grenzspannung:
141 V
Achs-Länge:
22.23 mm
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C °C
Belastbarkeit:
2 W
Anschluss:
THT
Achs-Ø:
6.32 mm
Temperatur-Koeffizient:
150 ±ppm/°C
Drehmoment (max.):
1.06 Ncm
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Ausgang:
Mono
Drehwinkel (mechanisch):
300 °
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 2w, Bourns, 789-9438, 91A1A-B28-A15L-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
270
Frei Haus
ab € 4,66*
€ 5,71*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,49*
€ 6,92*
1 Tag
256
1
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 9,60*
1
€ 5,90*
ab € 4,77*
€ 10,17*
1 Tag
243
1
€ 14,99*
ab € 3,96*
€ 10,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.