Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 91A1A-B28-A15L 91A1A-B28-A15L Dreh-Potentiometer Mono 2 W 10 kΩ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1055304-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     91A1A-B28-A15L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Leitplastikpotentiometer
Potentiometer
Bourns 91A1A-B28-A15L Dreh-Potentiometer Mono 2 W 10 kΩ 1 St.

Potentiometer 91A1A

10 kΩ
linear

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 6.32 mm · Achs-Länge: 22.23 mm · Achsen-Ausführung: Kunststoff,Glatt,Geschlitzt · Anschlagfestigkeit: 45 Ncm · Anschluss (Bauelemente): THT · Ausgang (Potentiometer): Mono · Belastbarkeit (elektrisch): 2 W · Drehmoment (max.): 1.06 Ncm · Drehwinkel (mechanisch): 300 ° · Grenzspannung: 141 V · Isolations-Widerstand: 1 GΩ · Produktabmessung, Breite: 15.88 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.7 mm · Produktabmessung, Länge: 17.45 mm · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Temperatur-Koeffizient: 150 ±ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 10 kΩ

Lieferumfang:
91A1A-B28-A15L.

Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Kunststoff | Glatt | Geschlitzt
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 17.45 x 15.88 x 12.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
12.7 mm
Produktabmessung, Länge:
17.45 mm
Produktabmessung, Breite:
15.88 mm
Marke:
Bourns
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
THT
Ausgang (Potentiometer):
Mono
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
91A1A-B28-A15L
Drehwinkel (mechanisch):
300 °
Achs-Durchmesser:
6.32 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
2 W
Grenzspannung:
141 V
Temperatur-Koeffizient:
150 ±ppm/°C
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Drehmoment (max.):
1.06 Ncm
Isolations-Widerstand:
1 GΩ
Anschlagfestigkeit:
45 Ncm
Achs-Länge:
22.23 mm
Widerstandswert (Widerstand):
10 kΩ
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 2w, Bourns, 91A1A-B28-A15L, 789-9438, 91A1A-B28-A15L-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
270
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 5,73*
Lager 102
256
1
Frei Haus
ab € 6,25*
€ 9,58*
1
€ 4,00*
ab € 6,40*
€ 9,61*
1
€ 5,90*
ab € 4,79*
€ 10,15*
1 Tag
243
1
€ 14,99*
ab € 3,93*
€ 10,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.