Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3299W-1-103LF 3299W-1-103LF Trimmer abgedichtet linear 0.5W 10kΩ 9000°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V310051
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3299W-1-103LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
6.1 mm
Breite:
9.53 mm
Typ:
3299W-1-103LF
Grenzspannung:
300 V
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Widerstand:
10 kΩ
Belastbarkeit:
0.5 W
Toleranz ±:
10 %
Anschluss:
Print
RM:
2.54 mm
Betätigungsart:
oben
Widerstandsverlauf:
linear
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Trimmer
Potentiometer-Besonderheiten:
abgedichtet
Drehwinkel (elektrisch):
9000 °
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,82*
€ 3,31*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,13*
€ 3,32*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,90*
€ 3,33*
1 Tag
67
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,39*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,67*
€ 4,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,04*
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,57*
Zubehör
Duratool
9PK-A002
ab € 2,22*
Zubehör
Licefa
A1-4 ESD 16
ab € 218,34*
Zubehör
Licefa
A1-4/4 ESD MIX
ab € 584,34*
Zubehör
Licefa
SMD-BOX N 3-2-3-8-1
ab € 1,44*
Zubehör
Licefa
A1-4/3 ESD
ab € 55,59*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000.
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.