Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3299W-1-103LF 3299W-1-103LF Trimmer abgedichtet linear 0.5 W 10 kΩ 9000 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054992-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3299W-1-103LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Bourns 3299W-1-103LF 3299W-1-103LF Trimmer abgedichtet linear 0.5 W 10 kΩ 9000 ° 1 St.

Trimmer 3299W

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Belastbarkeit (elektrisch): 0.5 W · Betätigungsart: oben · Drehwinkel (elektrisch): 9000 ° · Grenzspannung: 300 V · Potentiometer-Besonderheiten: abgedichtet · Produktabmessung, Breite: 9.53 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.1 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 10 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 9.53 mm x 6.1 mm
Produktabmessung, Höhe:
6.1 mm
Produktabmessung, Breite:
9.53 mm
Marke:
Bourns
Anschluss (Bauelemente):
Print
Betätigungsart:
oben
Potentiometer-Besonderheiten:
abgedichtet
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
3299W-1-103LF
Drehwinkel (elektrisch):
9000 °
Rastermaß:
2.54 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
0.5 W
Grenzspannung:
300 V
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Widerstandswert (Widerstand):
10 kΩ
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Trimmer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 3,31*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,12*
€ 3,33*
Lager 102
67
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,39*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,03*
€ 3,54*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,68*
€ 4,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,04*
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,57*
Zubehör
Duratool
9PK-A002
ab € 2,20*
Zubehör
Licefa
A1-4 ESD 16
ab € 217,00*
Zubehör
Licefa
A1-4/4 ESD MIX
ab € 588,92*
Zubehör
Licefa
SMD-BOX N 3-2-3-8-1
ab € 1,44*
Zubehör
Licefa
A1-4/3 ESD
ab € 55,65*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000.
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.